https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-EM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd3TkM4eE1ESTBORGd6TmpneE9EazNOQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5FWDBWTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgyZTY1ZmRjNGM3OGY5NzIwMTMyMjdlZDliYTc3MDM1NGMwYjNmOTA4ZDNlZjJkNzVmZWJkYjkyZGNiYWU5Zg
TIMKEN
TIMKEN
29468EM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29468EM
Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 431.038MM Bore 2; 620MM Outside Diameter; 170MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29468EM
Nr kat. BDI
20352939
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29468EM/p/20352939
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
207,733
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0087796014589
Średnica Zewn. Cale
24.409
Średnica Zewn. Milimetry
620
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
456.3
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 431.038MM Bore 2; 620MM Outside Diameter; 170MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
6,693 Cale | 170 Milimetry
Otwór 2
16,97 Cale | 431,038 Milimetry
Otwór 1
13,386 Cale | 340 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież