Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

81107 P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk1TOHhNREk1TXpReU1UZ3pOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2I0ZmFjNWUzNzdiMDFiMGIyMThjMzEyZTM4Njc1ZTc3ZTE3N2FiZmI1MGE4MjZhYjI2MzdhODA2N2I0N2NjNA
221990 Łożyska Wałeczkowe Wzdłużne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

81107 P/6

Opis

CONSOLIDATED BEARING 81107 P/6

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 12MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways

Nr. katalogowy

81107 P/6

Nr kat. BDI
221990

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075200110
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 3 | ISO P6
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Cylindrical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Cylindrical
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
81107 P/6
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 12MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
0,472 Cale | 12 Milimetry
Otwór 1
1,378 Cale | 35 Milimetry
Otwór 2
1,457 Cale | 37 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież