https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd09DOHhNRFU0TnpJeE5qZ3dOVGt4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDg0TURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzU4MjQ2ZWE1OTY0Mjk3N2UwYmVlYzNiZTFhMDM1OTEzOWI5YTI4OThjYmQxMDQ0Y2YwMDc0MDVhMDAxOGM0MQ
INA
INA
894/530-M-IS
INA INA
Opis
INA 894/530-M-IS
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 530MM Bore 1; 530MM Bore 2; 920MM Outside Diameter; 236MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
894/530-M-IS
Nr kat. BDI
24318072
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/894-530-M-IS/p/24318072
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
729,09
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802426601
Średnica Zewn. Cale
36.22
Średnica Zewn. Milimetry
920
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Cylindrical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
1607.3664
Długi Opis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 530MM Bore 1; 530MM Bore 2; 920MM Outside Diameter; 236MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
20,866 Cale | 530 Milimetry
Otwór 2
20,866 Cale | 530 Milimetry
Wysokość
9,291 Cale | 236 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież