https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-STL-ARN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnNE1pOHhNRFV4TnpjNU56Y3pNak00TWk5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmUVZKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTZkYjM2MDZmODc1OTQ0OTRjOGUxMzM1ZWMxNzI4YjBiY2ZhMTYyMDJiYmRmNjMwMjU2MWRkZWE5NDI4NTU2Yw
NTN
NTN
ARN4090P5
NTN NTN
Opis
NTN ARN4090P5
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 75MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
ARN4090P5
Nr kat. BDI
1214602
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/ARN4090P5/p/1214602
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,078
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4547359018547
Średnica Zewn. Cale
3.071
Średnica Zewn. Milimetry
78
Element Toczny
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Inne Funkcje
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.80.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Combination
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
4.5878
Szczegóły Produktu
Needle Roller Bearing
Specyfikacja Produktu
40 Bore; 90MM Outside Diameter; 75MM Width; Open; ABEC 5 | ISO P5
Długi Opis
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 75MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
1,575 Cale | 40 Milimetry
Otwór 2
1,575 Cale | 40 Milimetry
Wysokość
2,953 Cale | 75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież