NADELLA
NADELLA
AX4060
NADELLA NADELLA
Opis
NADELLA AX4060
Thrust Needle Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Nr. katalogowy
AX4060
Nr kat. BDI
1407369
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/AX4060/p/1407369
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,024
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
B04144
Średnica Zewn. Cale
2.362
Średnica Zewn. Milimetry
60
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly Only
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Roller Assembly
Łańcuch Słów
Thrust Needle
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.05291
Długi Opis
Thrust Needle Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Otwór 1
1,575 Cale | 40 Milimetry
Wysokość
0,11 Cale | 2,8 Milimetry
Otwór 2
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież