![AXK 3047](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobU9DOHhNRE0zTXpNNE5ERXhNREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZRVmhMWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2M0NzVjYzEzZmJiZWNkYWNmYTkxOWRkNTM1ODk2OTRhOGZiMWY4NTY2NWNmOTZjYjEwNTI4ZGI1N2M2ZTVk)
![AXK 3047](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobU9DOHhNRE0zTXpNNE5ERXhNREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZRVmhMWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2M0NzVjYzEzZmJiZWNkYWNmYTkxOWRkNTM1ODk2OTRhOGZiMWY4NTY2NWNmOTZjYjEwNTI4ZGI1N2M2ZTVk)
SKF
SKF
AXK 3047
SKF SKF
Opis
AXK 3047 ŁOŻYSKO
Thrust Needle Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Nr. katalogowy
AXK 3047
Nr kat. BDI
1422441
Szczegóły
8.19
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/AXK-3047/p/1422441
Twoja Cena
8,19 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316570483949
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly Only
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Roller Assembly
Łańcuch Słów
Thrust Needle
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Thrust Needle Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Otwór 1
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość
0,079 Cale | 2 Milimetry
Otwór 2
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież