![AZ15289](/medias/INDIKOTHRBRG-RASSYPR-STL-AZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneU1DOHhNRFV4Tnpnd01UWXpNVGMzTkM5SlRrUkpTMDlVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmUVZwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MDY2MDk1YWQ2MzUyOGYxYTkyZmY0ZmNlMjkwM2IyOTkwMTQ1OGI0NzUzYTE3ZTI2YmVjMmJjODNlZjMzMDA4)
![AZ15289](/medias/INDIKOTHRBRG-RASSYPR-STL-AZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneU1DOHhNRFV4Tnpnd01UWXpNVGMzTkM5SlRrUkpTMDlVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmUVZwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MDY2MDk1YWQ2MzUyOGYxYTkyZmY0ZmNlMjkwM2IyOTkwMTQ1OGI0NzUzYTE3ZTI2YmVjMmJjODNlZjMzMDA4)
IKO
IKO
AZ15289
IKO IKO
Opis
IKO AZ15289
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
AZ15289
Nr kat. BDI
17218938
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/AZ15289/p/17218938
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,028
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557059971
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Cylindrical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Cylindrical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.0617
Długi Opis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
0,354 Cale | 9 Milimetry
Otwór 2
0,591 Cale | 15 Milimetry
Otwór 1
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież