IKO
IKO
AZK11020015
IKO IKO
Opis
IKO AZK11020015
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 110MM Bore 1; 110MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 15MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Nr. katalogowy
AZK11020015
Nr kat. BDI
513346
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/AZK11020015/p/513346
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,276
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557000645
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly Only
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.60
Nazwa
Roller Assembly
Łańcuch Słów
Thrust Cylindrical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
AZK11020015
Waga / LBS
5.027
Długi Opis
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 110MM Bore 1; 110MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 15MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Otwór 2
4,331 Cale | 110 Milimetry
Otwór 1
4,331 Cale | 110 Milimetry
Wysokość
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież