https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHDFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE1TOHhNREkwTkRnek9UQTBOekU1T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzMwZTFlOGQ4ZTI2ZDZjMWU4ZDYyOTJkMGNjMjlkZGQ1ZWIxNjQ1MzcwMDQ3Yjg3YTE0NDhjMGVkZjhiMGE1MA
TIMKEN
TIMKEN
F-3131-G
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN F-3131-G
Thrust Roller Tapered Bearing; 17" Bore 1; 17-1/8" Bore 2; 34" Outside Diameter; 9" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
F-3131-G
Nr kat. BDI
21460138
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/F-3131-G/p/21460138
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
774,74
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0087796096912
Średnica Zewn. Cale
34
Średnica Zewn. Milimetry
863.6
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.20.00.80
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Tapered
Łańcuch Słów
Thrust Roller Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Thrust Roller Tapered Bearing; 17" Bore 1; 17-1/8" Bore 2; 34" Outside Diameter; 9" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
17 Cale | 431,8 Milimetry
Wysokość
9 Cale | 228,6 Milimetry
Otwór 2
17,125 Cale | 434,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież