![GS140195](/medias/INDIKOTHRBRG-HW-NC-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwWXk4eE1EVXhOemd3TWpjM09EWTFOQzlKVGtSSlMwOVVTRkpDVWtkZlNGZGZUa05mUjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYzIzMzIyM2Y5MDM2MDQ4MzQ2YWM5OWJiNWQxYjM4MjI5YzJiY2FmY2NiNGNjMzc5Y2E2MzI2NWMxNmU0MjA5)
![GS140195](/medias/INDIKOTHRBRG-HW-NC-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwWXk4eE1EVXhOemd3TWpjM09EWTFOQzlKVGtSSlMwOVVTRkpDVWtkZlNGZGZUa05mUjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYzIzMzIyM2Y5MDM2MDQ4MzQ2YWM5OWJiNWQxYjM4MjI5YzJiY2FmY2NiNGNjMzc5Y2E2MzI2NWMxNmU0MjA5)
IKO
IKO
GS140195
IKO IKO
Opis
IKO GS140195
Housing Bearing Washer; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 195MM Outside Diameter; 12MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only
Nr. katalogowy
GS140195
Nr kat. BDI
514782
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/GS140195/p/514782
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,348
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557030659
Średnica Zewn. Cale
7.677
Średnica Zewn. Milimetry
195
Element Toczny
None
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Housing Washer Only
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Housing Bearing
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
2.97
Długi Opis
Housing Bearing Washer; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 195MM Outside Diameter; 12MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only
Otwór 2
5,512 Cale | 140 Milimetry
Otwór 1
5,512 Cale | 140 Milimetry
Wysokość
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież