https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-HWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnME1DOHhNRE0zTXpNNE1qa3pNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmU0ZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQyNzliNGQ5MDhmNGZjZGM4ZWRmODEwMWRlN2RkYzhlOTY5NDM4OWRjOWYyZGI3OWM2MmMyOTRmNTYwZjAyYQ
IKO
IKO
GS3047
IKO IKO
Opis
IKO GS3047
Housing Bearing Washer; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
Nr. katalogowy
GS3047
Nr kat. BDI
1402872
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/GS3047/p/1402872
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,023
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557030222
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Element Toczny
None
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Housing Washer Only
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Inne Funkcje
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Housing Bearing
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
GS3047
Waga / LBS
0.053
Długi Opis
Housing Bearing Washer; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
Otwór 2
1,181 Cale | 30 Milimetry
Otwór 1
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość
0,118 Cale | 3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież