![KT921-MPA](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobFpDOHhNRFV4Tnpnd05ETTFNVFV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmOTliOTc4YjJhMGRhMDYyMGM2NmZhODk0NGEyMTA5MmFkN2Y0Mjk1MmZlYzlmNWJkM2Y0OTQ2ZDU0OTQ1MDA)
![KT921-MPA](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobFpDOHhNRFV4Tnpnd05ETTFNVFV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmOTliOTc4YjJhMGRhMDYyMGM2NmZhODk0NGEyMTA5MmFkN2Y0Mjk1MmZlYzlmNWJkM2Y0OTQ2ZDU0OTQ1MDA)
FAG
FAG
KT921-MPA
FAG FAG
Opis
FAG KT921-MPA
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
KT921-MPA
Nr kat. BDI
22391347
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/KT921-MPA/p/22391347
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
156,1
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4054369206722
Średnica Zewn. Cale
21.5
Średnica Zewn. Milimetry
546.1
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Solid Brass Cage | Washer Guided | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.20.00.80
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Tapered
Łańcuch Słów
Thrust Roller Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
344.14118
Długi Opis
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
5 Cale | 127 Milimetry
Otwór 2
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Otwór 1
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież