https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa09TOHhNRFF4T0RZNE5EYzRPRGMyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVkZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODkyNTAxZTZiMTg4YzU1MDZiNmU4ZGRjZTY3YjMyNWIwMTMzZTk5MWFhNGYzZTkzNzJhNjcyN2JhYzNmYzFiMQ
KOYO
KOYO
LS 3047
KOYO KOYO
Opis
LS 3047 PIERŚCIEŃ
Thrust Bearing Washer; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Nr. katalogowy
LS 3047
Nr kat. BDI
1407727
Szczegóły
11.12
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/LS-3047/p/1407727
Twoja Cena
11,12 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,028
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790213175
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Element Toczny
None
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Thrust Washer Only
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Inne Funkcje
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Thrust Bearing
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Numer Materiałowy producenta
LS3047
Waga / LBS
0.051
Długi Opis
Thrust Bearing Washer; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Wysokość
0,118 Cale | 3 Milimetry
Otwór 2
1,181 Cale | 30 Milimetry
Otwór 1
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież