Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NKX-25-Z P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXZ-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WlM4eE1EYzJPRGs0T0RBM09ERXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOU9RVmhhWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOGQ5ODFjYjIyNTM4NDMxYTJlODdlNjExMWU3NjYyZjFhMDJiN2I2ODM0OGYzYTU5NjVjZWM3MTNlZTUyM2M2
205356 Łożyska Wałeczkowe Wzdłużne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NKX-25-Z P/6

Opis

CONSOLIDATED BEARING NKX-25-Z P/6

Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways

Nr. katalogowy

NKX-25-Z P/6

Nr kat. BDI
205356

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,14
UNSPSC
31171537
Grupa Produktowa BDI
B00234
EAN
0644075083423
Średnica Zewn. Cale
1.457
Średnica Zewn. Milimetry
37
Element Toczny
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 3 | ISO P6
Inne Funkcje
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.80.00.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Combination
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
NKX-25-Z P/6
Waga / LBS
0.31
Długi Opis
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
1,181 Cale | 30 Milimetry
Otwór 2
0,984 Cale | 25 Milimetry
Otwór 1
0,984 Cale | 25 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież