NADELLA
NADELLA
RAXN440
NADELLA NADELLA
Opis
NADELLA RAXN440
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 24MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
RAXN440
Nr kat. BDI
1476661
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/RAXN440/p/1476661
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B04144
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Element Toczny
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Combination
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.331
Długi Opis
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 24MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 2
1,575 Cale | 40 Milimetry
Wysokość
0,945 Cale | 24 Milimetry
Otwór 1
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież