TIMKEN
TIMKEN
T201-904A4
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN T201-904A4
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.01" Bore 1; 2.01" Bore 2; 3-43/64" Outside Diameter; 1-1/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
T201-904A4
Nr kat. BDI
1373750
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/T201-904A4/p/1373750
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,712
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0053893934648
Średnica Zewn. Cale
3.672
Średnica Zewn. Milimetry
93.269
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
Yes
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.20.00.80
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Tapered
Łańcuch Słów
Thrust Roller Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
T201-904A4
Waga / LBS
1.657
Długi Opis
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.01" Bore 1; 2.01" Bore 2; 3-43/64" Outside Diameter; 1-1/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
1,031 Cale | 26,187 Milimetry
Otwór 1
2,01 Cale | 51,054 Milimetry
Otwór 2
2,01 Cale | 51,054 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież