TIMKEN
TIMKEN
T251W-904A2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN T251W-904A2
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.51" Bore 1; 2.51" Bore 2; 4-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
T251W-904A2
Nr kat. BDI
1373757
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/T251W-904A2/p/1373757
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,02
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0053893939735
Średnica Zewn. Cale
4.375
Średnica Zewn. Milimetry
111.125
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
Yes
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.20.00.80
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Tapered
Łańcuch Słów
Thrust Roller Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
T251W-904A2
Waga / LBS
2.338
Długi Opis
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.51" Bore 1; 2.51" Bore 2; 4-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 2
2,51 Cale | 63,754 Milimetry
Wysokość
1,063 Cale | 27 Milimetry
Otwór 1
2,51 Cale | 63,754 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież