TIMKEN
TIMKEN
T441
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN T441
Thrust Roller Tapered Bearing; 4.4" Bore 1; 4.4" Bore 2; 8.8" Outside Diameter; 2.2" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
T441
Nr kat. BDI
18208194
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/T441/p/18208194
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,39
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B00308
Średnica Zewn. Cale
8.8
Średnica Zewn. Milimetry
223.52
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Tapered
Łańcuch Słów
Thrust Roller Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
25.1
Długi Opis
Thrust Roller Tapered Bearing; 4.4" Bore 1; 4.4" Bore 2; 8.8" Outside Diameter; 2.2" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
4,4 Cale | 111,76 Milimetry
Wysokość
2,2 Cale | 55,88 Milimetry
Otwór 2
4,4 Cale | 111,76 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież