https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5DOHhNRFV4TnpneE16UXlPREkxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MjhjMjA1NmQzYjYzN2E1OGVlMTFmNmZhZDNkOWRkZDFlMTliOTk3ZmQ5ZjQ5NWJiMTdjMWE3NmZmNWJkY2I0
INA
INA
YRTC650-XL
INA INA
Opis
INA YRTC650-XL
Combination Bearing; 650MM Bore 1; 650MM Bore 2; 870MM Outside Diameter; 122MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
YRTC650-XL
Nr kat. BDI
24862214
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/YRTC650-XL/p/24862214
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
165
UNSPSC
31171502
Grupa Produktowa BDI
B00234
EAN
4054369126723
Średnica Zewn. Cale
34.252
Średnica Zewn. Milimetry
870
Element Toczny
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.80.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Combination
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
363.7623
Długi Opis
Combination Bearing; 650MM Bore 1; 650MM Bore 2; 870MM Outside Diameter; 122MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
4,803 Cale | 122 Milimetry
Otwór 1
25,591 Cale | 650 Milimetry
Otwór 2
25,591 Cale | 650 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież