![YRTS260-C](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU5DOHhNRFV4TnpneE5ERTRNVGt4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzk4NjVmZjY5ZDgyMWRhNTFlZGU1NTUxNmJkZmI4YzAwMjRjZjJmYjBhYTVmZDhhY2YzNzVkY2U2MjkzMzQ1)
![YRTS260-C](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU5DOHhNRFV4TnpneE5ERTRNVGt4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzk4NjVmZjY5ZDgyMWRhNTFlZGU1NTUxNmJkZmI4YzAwMjRjZjJmYjBhYTVmZDhhY2YzNzVkY2U2MjkzMzQ1)
INA
INA
YRTS260-C
INA INA
Opis
INA YRTS260-C
Combination Bearing; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 385MM Outside Diameter; 55MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
YRTS260-C
Nr kat. BDI
19265498
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/YRTS260-C/p/19265498
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,525
UNSPSC
31171502
Grupa Produktowa BDI
B00234
EAN
4054366881977
Średnica Zewn. Cale
15.157
Średnica Zewn. Milimetry
385
Element Toczny
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.80.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Combination
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
40.8009
Długi Opis
Combination Bearing; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 385MM Outside Diameter; 55MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
2,165 Cale | 55 Milimetry
Otwór 1
10,236 Cale | 260 Milimetry
Otwór 2
10,236 Cale | 260 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież