https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ZARF-L-TV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaE1pOHhNRGMyT0RreU9EUXdOelU0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZXa0ZTUmw5TVgxUldYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1MzA3Y2YxNzU5Njc5YmU4MDM3ZjY5ZDhjZmRjODZkMmQ0YTI4YzVhZWM0ZWU3ZDA0NGI4NGY5NzQ1MTE5NTY
INA
INA
ZARF3080-L-TV-A
INA INA
Opis
INA ZARF3080-L-TV-A
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 65MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
ZARF3080-L-TV-A
Nr kat. BDI
1412252
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/ZARF3080-L-TV-A/p/1412252
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,815
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B00234
EAN
4054369424423
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Element Toczny
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Double Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Inne Funkcje
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Combination
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
1.98416
Długi Opis
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 65MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 2
1,181 Cale | 30 Milimetry
Otwór 1
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość
2,559 Cale | 65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież