https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaVlTOHhNRE0zTXprMk5USTRNek0xT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRiYTI4ZjdlZjgwYjc0ZjE0MzYzYjM4YTFlZWNlNDYzZmY2NTdhMGIxNWZmZWQ4ZDEzMTAwZDI2MGE0N2RlZTA
NTN
NTN
239/710L1W33
NTN NTN
Opis
NTN 239/710L1W33
SPHERICAL ROLLER BRG - 710 MM ID X 950 MM OD X 180 MM W; ROUND; BRASS
Nr. katalogowy
239/710L1W33
Nr kat. BDI
25267451
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/239-710L1W33/p/25267451
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4547359908206
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
827
Długi Opis
SPHERICAL ROLLER BRG - 710 MM ID X 950 MM OD X 180 MM W; ROUND; BRASS