MCGILL
MCGILL
20AFC2040
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL 20AFC2040
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1.2" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
20AFC2040
Nr kat. BDI
18203907
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/20AFC2040/p/18203907
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,48
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0726166061067
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Waga / LBS
1.06
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1.2" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,2 Cale | 30,48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież