https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-FLT-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneE5pODVPRFUxTlRJek1ESTVNREl5TDBsT1JGTkxSa05OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlJGSkNYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOTA1ODA0NjRjZTRlYjVkMDNhMDkyODE2MmRlNWZlMDNlMDk4M2Q2ZTVmNDBlNDE0OWE4OTA4YmM2YTY2YmNl
SKF
SKF
305703 C-2Z
SKF SKF
Opis
305703 C-2Z ŁOŻYSKO ; Angular contact radial Ball bearing
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
305703 C-2Z
Nr kat. BDI
1422002
Szczegóły
101.07
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/305703-C-2Z/p/1422002
Twoja Cena
101,07 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,165
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
7316577742643
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.35274
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
1,85 Cale | 47 Milimetry
Średnica Rolki
0,689 Cale | 17,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież