https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-CRN-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd5WkM4eE1EYzJPRGs0TnpReU1qYzFNQzlKVGtSVFMwWkRUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDBSU1FsOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDJmYTQ5OWVkYjhhZTdkOWE2YWIwNmUyOTQyMDIwNmM3MWNkMjk2YzU0ODNhNGJmMTUxYWY2ODZhM2JkNTUxNA
SKF
SKF
305803 C-2Z
SKF SKF
Opis
305803 C-2Z ŁOŻYSKO ; @
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
305803 C-2Z
Nr kat. BDI
1422009
Szczegóły
109.52
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/305803-C-2Z/p/1422009
Twoja Cena
109,52 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,166
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
7316577742711
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.35274
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
0,689 Cale | 17,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,85 Cale | 47 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież