MCGILL
MCGILL
BCYR 3/4 S
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL BCYR 3/4 S
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface Profile; Sealed Enclosure; Plain Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
BCYR 3/4 S
Nr kat. BDI
347238
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/BCYR-3-4-S/p/347238
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,023
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166056292
Otwór Calowy
0.25
Otwór Metryczny
6.35
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Plain Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
BCYR 3/4 S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4065210000
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface Profile; Sealed Enclosure; Plain Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież