https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnelppOHhNREkwTURNM05qUTNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhYWRjMDI0MGVkNmM2MzRhMDk5NTQyOGU2OGYwMmVhODczZjAyZGM5MzBlNDI3MzAzYjhlNDRhOWE2ZTM3MWY
IKO
IKO
CRY16V
IKO IKO
Opis
IKO CRY16V
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
CRY16V
Nr kat. BDI
514530
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/CRY16V/p/514530
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,068
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557027048
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CRY16V
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież