https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME15OHhNREkwTURNM05qTXdOemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllODhiYzdlNmI3ODE0YTk5ZjNjMzQ4ZWI1NzJiZWNkOTI5ZGQ1M2U0ZTVhNmI3Y2RmOTE5MWY3NGU0YmVhNzA
IKO
IKO
CRY28VUUR
IKO IKO
Opis
IKO CRY28VUUR
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
CRY28VUUR
Nr kat. BDI
514550
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/CRY28VUUR/p/514550
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,29
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557027277
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CRY 28 VUUR
Waga / LBS
0.639
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież