https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnelppOHhNREkwTURNM05qUTNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhYWRjMDI0MGVkNmM2MzRhMDk5NTQyOGU2OGYwMmVhODczZjAyZGM5MzBlNDI3MzAzYjhlNDRhOWE2ZTM3MWY
IKO
IKO
CRY36VUU
IKO IKO
Opis
IKO CRY36VUU
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
CRY36VUU
Nr kat. BDI
514558
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/CRY36VUU/p/514558
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,598
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557027376
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CRY36VUU
Waga / LBS
1.321
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież