MCGILL
MCGILL
CYR 1 1/4 S BULK
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL CYR 1 1/4 S BULK
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
CYR 1 1/4 S BULK
Nr kat. BDI
344115
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/CYR-1-1-4-S-BULK/p/344115
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166125301
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CYR 1-1/4 S BULK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4120110500
Waga / LBS
0.21
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież