https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnelppOHhNREkwTURNM05qUTNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhYWRjMDI0MGVkNmM2MzRhMDk5NTQyOGU2OGYwMmVhODczZjAyZGM5MzBlNDI3MzAzYjhlNDRhOWE2ZTM3MWY
MCGILL
MCGILL
CYR 1 1/8 S CR
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL CYR 1 1/8 S CR
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
CYR 1 1/8 S CR
Nr kat. BDI
347496
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/CYR-1-1-8-S-CR/p/347496
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,067
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166118297
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Corrosion Resistant | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CYR 1-1/8 S CR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4110112000
Waga / LBS
0.147
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież