347481
Rolki Toczne - typ jarzmowy
MCGILL
MCGILL
CYRD 2 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL CYRD 2 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
CYRD 2 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
Nr kat. BDI
347481
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/CYRD-2-PRZESTARZA%C5%81Y-NIE-U%C5%BBYWA%C4%86-05-24/p/347481
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Duty | Black Oxide Coating | Contamination Resistant | Rubber Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CYRD 2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4201100000
Waga / LBS
0.88
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież