https://www.bdiexpress.com/medias/INDNADCMFLRX-YK-FLT-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak55ODVPRE0wTlRRM056QTNPVE0wTDBsT1JFNUJSRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxYTYzY2FkOTY0YWFjMGJiMGQ4ZTYzNDBhODdiM2ViZGFhMjJiYjY2MDg5M2E1M2RmMmM0ZDUxNTQ4MzhjNjQ
NADELLA
NADELLA
FG 10 30 EE NX-11
NADELLA NADELLA
Opis
NADELLA FG 10 30 EE NX-11
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
FG 10 30 EE NX-11
Nr kat. BDI
21450607
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/FG-10-30-EE-NX-11/p/21450607
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Stainless Steel Roller
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.1455
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież