https://www.bdiexpress.com/medias/INDNADCMFLRX-YK-FLT-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak55ODVPRE0wTlRRM056QTNPVE0wTDBsT1JFNUJSRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxYTYzY2FkOTY0YWFjMGJiMGQ4ZTYzNDBhODdiM2ViZGFhMjJiYjY2MDg5M2E1M2RmMmM0ZDUxNTQ4MzhjNjQ
NADELLA
NADELLA
FG 20-47 EE
NADELLA NADELLA
Opis
FG 20-47 EE ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
FG 20-47 EE
Nr kat. BDI
15074080
Szczegóły
197.23
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/FG-20-47-EE/p/15074080
Twoja Cena
197,23 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,253
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.65036
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,85 Cale | 47 Milimetry
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież