https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-NR1-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneE1pOHhNRFV4TVRreU9EUTVNakEyTWk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTI0NWYyNTExMTQxMWVkYTAzZmZhNDBjNjcxMTU1M2U1MjNmMDI0NGY2OTg1ODM0MzJhYzU5ZWMzMWM1ZThl
INA
INA
HMTR24X70X26-ISR2-2RS
INA INA
Opis
INA HMTR24X70X26-ISR2-2RS
Cam Follower Bearing; 24MM Bore; 70MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
HMTR24X70X26-ISR2-2RS
Nr kat. BDI
1471906
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/HMTR24X70X26-ISR2-2RS/p/1471906
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,49
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802785180
Otwór Calowy
0.945
Otwór Metryczny
24
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Contact Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
1.08302
Szczegóły Produktu
Needle Roller and Cage Assembly
Specyfikacja Produktu
Needle Roller and Cage Assembly; 24 MM Bore X 70 MM OD X 26 MM Width
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 24MM Bore; 70MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
2,756 Cale | 70 Milimetry
Średnica Rolki
1,024 Cale | 26 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież