https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-SRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneU1pOHhNRFV4TVRreU9Ea3hPREEwTmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2NjOGMzODA4YTBkYTJmZGM0MWZmMDhmOTQxNzRmZjBiMmQ2MmQwNjAyMDlhODdlMzM2ZmNlYzIzYjU2ZjU4Yw
INA
INA
KLRU08X28X11-2Z-HLW
INA INA
Opis
INA KLRU08X28X11-2Z-HLW
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 27.5MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
KLRU08X28X11-2Z-HLW
Nr kat. BDI
23943104
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/KLRU08X28X11-2Z-HLW/p/23943104
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4012802144550
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Gap Seals | Plastic Roller Tread
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.04409
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 27.5MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Rolki
1,083 Cale | 27,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież