https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-UGR-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd4Tmk4eE1EYzJPVFEzTkRZeE56TTNOQzlKVGtSSlRrRkRUVVpNVWxoZldVdGZWVWRTWDBSU1FsOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGE3MDY1ZGUwMDNjMTMzNzNiNzQ4NWRmNTAwMTlmNjAwYWU5ZDI3MzIwNWRhMTBhMmMxNjBhOWJmODA5Njk1Mg
INA
INA
LFR5201-10-2Z-AH07
INA INA
Opis
LFR5201-KDD-AH07 ŁOŻYSKO ; LFRI5201-10-2Z
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LFR5201-KDD-AH07
Nr kat. BDI
15092413
Szczegóły
71.97
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LFR5201-10-2Z-AH07/p/15092413
Twoja Cena
71,97 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Krztałt Powierzchni Rolki
U Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.17637
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
0,626 Cale | 15,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież