https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-GAG-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFpDOHhNRFV4TVRreU9UazVPVE01TUM5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUjBGSFgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjJjM2JhNGI2Nzk4N2RhMDgzM2RiMzIxZDI5Y2RjMjY0MjY2NDdmMWRlMTIzYzkwMTYwYTZhZTEzZDI5YzY4Yg
INA
INA
LFR5202-12-NPP
INA INA
Opis
INA LFR5202-12-NPP
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 45MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LFR5202-12-NPP
Nr kat. BDI
19264972
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LFR5202-12-NPP/p/19264972
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802819533
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Krztałt Powierzchni Rolki
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seals | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.30864
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 45MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,772 Cale | 45 Milimetry
Średnica Rolki
0,626 Cale | 15,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież