INA
INA
LFR5308-50-2Z
INA INA
Opis
INA LFR5308-50-2Z
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 110MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LFR5308-50-2Z
Nr kat. BDI
1175251
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LFR5308-50-2Z/p/1175251
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,768
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802815368
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Krztałt Powierzchni Rolki
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Gap Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LFR5308502Z
Waga / LBS
3.086
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 110MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
4,331 Cale | 110 Milimetry
Średnica Rolki
1,732 Cale | 44 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież