https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-LR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoa01DODVPRE0wTlRRMk56a3dORE13TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlUxSkNYMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMGFhOGJmYmNhYWZlM2E5ZTNiODRiNjBkNzA3ZTEwNmJjOGZjOTlhNDQ2YjAyYTVmN2E5Mjk3NzI5NWI3Mjgw
INA
INA
LR200-2RS
INA INA
Opis
LR200-NPPU ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LR200-NPPU
Nr kat. BDI
15069594
Szczegóły
41.5
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LR200-2RS/p/15069594
Twoja Cena
41,50 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.11023
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Rolki
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież