https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-LR-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyT0M4eE1EYzJPRE00TkRFMk16ZzNNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDFOU1FsOU1VbDlhV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYjVjZTYwMDMxYjg4MzBkM2Q5YTVkOGY1MTAwNTdiYjRjMDVmZDQ1ZmNlMDdlODlkODE3YjI5NzcyMmJiMjk
INA
INA
LR208-2Z-FA164-L571
INA INA
Opis
INA LR208-2Z-FA164-L571
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LR208-2Z-FA164-L571
Nr kat. BDI
15052145
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LR208-2Z-FA164-L571/p/15052145
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,44
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802827507
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Temperature Design Up To 250 Deg C
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.99208
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Rolki
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież