https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak5pOHhNRFF4T0RVNU9UQXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM1MTdkODhkZmJlN2JiZjEyYWMxM2ZlNTZhMjU2NzUyMWZkNzdkMjQ3MzBlZmUzMWE5MDgwZDY1YmU4ZTEwYg
INA
INA
LR5208-2HRS-TVH-XL
INA INA
Opis
INA LR5208-2HRS-TVH-XL
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 30.2MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
LR5208-2HRS-TVH-XL
Nr kat. BDI
1175339
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LR5208-2HRS-TVH-XL/p/1175339
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,75
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
4054369197754
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR5208NPPU
Waga / LBS
1.654
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 30.2MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
1,189 Cale | 30,2 Milimetry
Średnica Rolki
3,346 Cale | 85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież