https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd5TWk4eE1EYzNNREE0T1RVM05EUXpNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDBSU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNjRjNjc2NzcxODhkZmFlNTA1OWRmNmM0NWQxNjQyOTE2MmJhNDYwOGJmZWEzNDMyN2I0NjZjODMzN2ZkNWNh
INA
INA
LR5306-2Z-TVH-XL
INA INA
Opis
INA LR5306-2Z-TVH-XL
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30.2MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
LR5306-2Z-TVH-XL
Nr kat. BDI
1175347
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LR5306-2Z-TVH-XL/p/1175347
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,67
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4054369225471
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Heavy Duty
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR53062Z
Waga / LBS
1.477
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30.2MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
3,15 Cale | 80 Milimetry
Średnica Rolki
1,189 Cale | 30,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież