https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-CG-LR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpWWk4eE1EYzJPRGsxTWpBek16TXhNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDFOU1FsOURSMTlNVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY5YmFlZTNkZjk2NzM0ZjZjZTIyNzEwYTg5ZTJkMGIyZGE1MGQyZDc2N2M4YTE2N2E0ZmEwMGNiMTZhZjExNmM
INA
INA
LR606-2RSR-A-E
INA INA
Opis
INA LR606-2RSR-A-E
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LR606-2RSR-A-E
Nr kat. BDI
18315333
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LR606-2RSR-A-E/p/18315333
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802387285
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.02205
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Rolki
0,236 Cale | 6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież