MCGILL
MCGILL
MCYRD 15 X
MCGILL MCGILL
Opis
MCYRD 15 X ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
MCYRD 15 X
Nr kat. BDI
345275
Szczegóły
73.76
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/MCYRD-15-X/p/345275
Twoja Cena
73,76 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,104
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166053147
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Black Oxide Coating
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCYRD 15 X
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3615070100
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież