MCGILL
MCGILL
MCYRR 6
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL MCYRR 6
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
MCYRR 6
Nr kat. BDI
345235
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/MCYRR-6/p/345235
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,023
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166051570
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Black Oxide Coating
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCYRR 6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3606030000
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież