Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NA-2200-2RSX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMFl5OHhNRFF4T0RZNE1qVTVNek14TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlYTIzYzRiZTU0ZDAzY2I4NDUxMjFlMzFlYmNiMjNlZjRjOGFiMjhhMGVhMDdlZGZhYWMwNWJlZjRhZmMyZDU
202763 Rolki Toczne - typ jarzmowy 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NA-2200-2RSX

Opis

CONSOLIDATED BEARING NA-2200-2RSX

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

NA-2200-2RSX

Nr kat. BDI
202763

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075077804
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
NA-2200-2RSX
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,543 Cale | 13,8 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież