https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-YK-CRN-NR1-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoaU5DOHhNRFV4TVRreU5qZzFNelkyTWk5SlRrUkxUMWxEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNzIzZTg1NGRkMTAyMzhkYWMzYWQzMmFhMWZhMDQ4NThkOTY0NDk5NTIyODEwZDFmNDU0NWY3NjU4ODg1ZjM4
KOYO
KOYO
NA22/6.2RS.DZ
KOYO KOYO
Opis
KOYO NA22/6.2RS.DZ
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NA22/6.2RS.DZ
Nr kat. BDI
1087832
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NA22-6-2RS-DZ/p/1087832
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,022
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790217821
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.049
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież