https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-NA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoa05DODVPRE0wTlRRM016UTNORGcyTDBsT1JFdFBXVU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDA1Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjFkMjk4YzkzY2NhYzFiY2M0ZDg0MDkyMDUzMzcwMWFiZjhkODE1Y2I0YjUyZDI2ZjY1M2ZjNmI0NTc0MzZjZg
KOYO
KOYO
NA2202.2RS
KOYO KOYO
Opis
KOYO NA2202.2RS
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NA2202.2RS
Nr kat. BDI
1407737
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NA2202-2RS/p/1407737
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,075
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790204814
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.154
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
0,543 Cale | 13,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież