https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnM1pTOHhNRFF4TkRVNE1qVXpNREEzT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlHUTE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NTAyYWQ0ODQxNGRmNDE2YjYwZWQwZDQwMjQ4NWY4YTg1YTgxNWI5NmQ2ZDMxMmE2NGUxMmQwYzBiZDg1NzI5
NTN
NTN
NACV20XLL/LX53
NTN NTN
Opis
NTN NACV20XLL/LX53
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NACV20XLL/LX53
Nr kat. BDI
17148776
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NACV20XLL-LX53/p/17148776
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0692314437292
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież